Panduit - Accessory, 1/2" Threaded Rod, 1' (25.4mm - TR1-12-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 13
longueur - 304.8 mm
qualité du matériau - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983799565
Réf. Sonepar
00156379956
Réf. Fournisseur
TR1-12-X
Marque
Panduit
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
13
longueur:
304.8 mm
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Accessory, 1/2" Threaded Rod, 1' (25.4mm
Les Atouts de l'article:
La tige filetée peut être utilisée avec différents supports de montage. Longueur : 12" (305 mm)
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
La tige filetée peut être utilisée avec différents supports de montage. Longueur : 12" (305 mm)
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


