Panduit - Accessory, 1/4" T-Bolt Kit, FiberRunner - FRTBKT-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • taille de fil (M..) - 6.4

  • longueur - 19.6 mm

  • largeur de tête - 21.3 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983859382

Réf. Sonepar

00156385938

Réf. Fournisseur

FRTBKT-X

Marque

Panduit

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

taille de fil (M..):

6.4

longueur:

19.6 mm

largeur de tête:

21.3 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Oui

Kit Vis en T pour Fiber Runner - Permet de fixer la goulotte sur l'accessoire Quicklock

Les Atouts de l'article:

Le kit de boulons en T pour canal FiberRunner™ peut être utilisé pour renforcer le montage lors de la fixation du canal FiberRunner™ sur les supports de montage.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit