Panduit - Accessory, Snap Rivet, 2" x 2" (50mm x 5 - NR2WH-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
longueur de filetage - 8.1 mm
traitement de la surface - autre
nombre de filets par pouce - 0.32
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983712540
Réf. Sonepar
00156371254
Réf. Fournisseur
NR2WH-L
Marque
Panduit
matériau:
autre
longueur de filetage:
8.1 mm
traitement de la surface:
autre
nombre de filets par pouce:
0.32
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Un rivet clipsable permet de fixer le canal aux raccords, ce qui augmente la résistance et la rigidité. Ce rivet clipsable est monté à fleur de surface, blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


