Non retournable

Panduit - Adhesive (10mL) - FJPXY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Adhesive (10mL)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • procédé de durcissement par vieillissement - chaud

  • couleur - vert

  • état physique - liquide

  • contenu - 10 ml

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983644803

Réf. Sonepar

00156364480

Réf. Fournisseur

FJPXY

Marque

Panduit

procédé de durcissement par vieillissement:

chaud

couleur:

vert

état physique:

liquide

contenu:

10 ml

application:

autre

transparent:

Oui

emballage:

autre

avec pinceau:

Non

poids net:

17.39 g

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Adhesive (10mL)

Les Atouts de l'article:

L'adhésif anaérobie à durcissement rapide est destiné à être utilisé lors du processus de terminaison de fibre optique à polissage sur le terrain, et est livré dans un flacon de 10 ml.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit