Non retournable

Panduit - Adhesive Back Mount, 3/4" x 3/4" x 1/4", - SMP12A-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 20 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056776890

Réf. Sonepar

00156677689

Réf. Fournisseur

SMP12A-M0

Marque

Panduit

longueur:

20 mm

largeur:

20 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.6 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

6.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-29...49 °C

pays de fabrication:

CHINE

Adhesive Back Mount, 3/4" x 3/4" x 1/4",

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à dos adhésif SMP12A-M0 StrongHold sont un moyen sûr de fixer rapidement les fils et les câbles et offrent un coût d'installation réduit. Elles sont fabriquées en polyamide 6-6 résistant au feu avec classification V-2, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en le rendant plus résistant à l'usure et plus rigide. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniature et intermédiaire pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs. Elle mesurent 20 mm x 20 mm, sont de coloris noir et sont disponibles en packages de 1 000.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit