Panduit - Adhesive Sign, Polyester, Danger Header, - PPS0305D79

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Adhesive Sign, Polyester, Danger Header,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - multicolore

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983489732

Réf. Sonepar

00156348973

Réf. Fournisseur

PPS0305D79

Marque

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

multicolore

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

127 mm

hauteur:

88.9 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Adhesive Sign, Polyester, Danger Header,

Les Atouts de l'article:

Panneau adhésif polyester, danger en-tête, haute tension approcher, 1 signe, et BL/Wh RD

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit