Panduit - Adhesive Sign, Polyester, 'Warning Arc F - PPS0204W2100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - orange
mode de pose - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056256644
Réf. Sonepar
00156625664
Réf. Fournisseur
PPS0204W2100A
Marque
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
orange
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
autre
résistant aux UV:
Oui
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
114.3 mm
hauteur:
57.2 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'avertissement de danger d'arc électrique préimprimé PPS0204W2100A est fabriqué à partir d'un matériau plastifié protégeant la légende de l'abrasion et des produits chimiques et résistant aux rayons UV et aux atmosphères chimiques. Elle présente d'excellentes propriétés d'adhérence et de longévité. Légende « WARNING Potential Arc Flash Hazard Can shock, burn or cause death » (AVERTISSEMENT Risque d'arc électrique pouvant provoquer des chocs ou brûlures graves, voire mortels) en polyester. 101,6 mm x 57,2 mm. Coloris orange. Légende : Noir. 5 panneaux par package.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


