Panduit - Air Dam Seal Kit, 600mm, Black - XG-ADS6B

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

  • adapté à un caniveau de câble - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056813649

Réf. Sonepar

00156681364

Réf. Fournisseur

XG-ADS6B

Marque

Panduit

type de fixation:

encliqueté

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

Air Dam Seal Kit, 600mm, Black

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit