Panduit - Aluminum Body Padlock, Long Shackle, Bla - PSL-7BL-LS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - aluminium
largeur de serrure - 38.1 mm
matériau de l'étrier - acier
diamètre de l'étrier - 6.4 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983362141
Réf. Sonepar
00156336214
Réf. Fournisseur
PSL-7BL-LS
Marque
Panduit
matériau de la serrure:
aluminium
largeur de serrure:
38.1 mm
matériau de l'étrier:
acier
diamètre de l'étrier:
6.4 mm
couleur:
autre
épaisseur de la serrure:
19.05 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
76.2 mm
largeur d'étrier:
20.1 mm
avec serrure à combinaison:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cadenas avec corps en aluminium, longueur de l'anse 3,00", noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


