Non retournable

Panduit - Aluminum Body Padlock, Long Shackle, Red - PSL-7-LS

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - aluminium

  • largeur de serrure - 38.1 mm

  • matériau de l'étrier - acier

  • diamètre de l'étrier - 6.4 mm

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983362516

Réf. Sonepar

00156336251

Réf. Fournisseur

PSL-7-LS

Marque

Panduit

matériau de la serrure:

aluminium

largeur de serrure:

38.1 mm

matériau de l'étrier:

acier

diamètre de l'étrier:

6.4 mm

couleur:

rouge

épaisseur de la serrure:

19.05 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

76.2 mm

largeur d'étrier:

20.1 mm

avec serrure à combinaison:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Aluminum Body Padlock, Long Shackle, Red

Les Atouts de l'article:

Le cadenas à manille longue haute sécurité PSL-7-LS présente un corps solide en aluminium avec finition en aluminium anodisé offrant une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures. Le cadenas peut être commandé avec diverses options (clés identiques et clé maîtresse). Le cylindre à six broches permet un grand nombre d'options de changement de clé. Bras : Acier corps : Aluminium. Diamètre de la manille : 6,4 mm. Corps : 38,1 mm x 40,6 mm, manille : 20,1 mm x 76,2 mm. Coloris : rouge. 1 unités par paquet

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit