Non retournable

Panduit - Aluminum Body Padlock, Long Shackle, Yel - PSL-7YL-LS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Body Padlock, Long Shackle, Yel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - aluminium

  • largeur de serrure - 38.1 mm

  • matériau de l'étrier - acier

  • diamètre de l'étrier - 6.4 mm

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983362172

Réf. Sonepar

00156336217

Réf. Fournisseur

PSL-7YL-LS

Marque

Panduit

matériau de la serrure:

aluminium

largeur de serrure:

38.1 mm

matériau de l'étrier:

acier

diamètre de l'étrier:

6.4 mm

couleur:

jaune

épaisseur de la serrure:

19.05 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

76.2 mm

largeur d'étrier:

20.1 mm

avec serrure à combinaison:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Aluminum Body Padlock, Long Shackle, Yel

Les Atouts de l'article:

Cadenas avec corps en aluminium, longueur de l'anse 3,00", jaune.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit