Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG - LAA2-14-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - rose
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
adapté aux câbles Al/St - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983910144
Réf. Sonepar
00156091014
Réf. Fournisseur
LAA2-14-X
Marque
Panduit
matériau:
aluminium
couleur:
rose
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Non
numéro d'identification:
42
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Aluminium, corps long, Cosse One-trou.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


