Non retournable

Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG - LAA2-56-70

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • forme de la section transversale - rond

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

  • étanche sur la longueur - Oui

  • numéro d'identification - 29

Conditionnement

  • 70 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056857834

Réf. Sonepar

00156685783

Réf. Fournisseur

LAA2-56-70

Marque

Panduit

matériau:

aluminium

forme de la section transversale:

rond

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Oui

numéro d'identification:

29

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

pays de fabrication:

INDE

Aluminum Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG

Les Atouts de l'article:

La cosse pour connecteur de compression en aluminium LAA2-56-70 à un trou est fabriquée à partir d'aluminium à paroi épaisse et à haute conductivité avec un fût intégré pour les environnements hostiles. Les fûts à codage couleur sont marqués avec des numéros d'index de matrice Panduit et concurrents spécifiés pour une sélection adéquate de matrice de sertissage. Préremplis en usine avec un composé de jointure et étamés pour inhiber la corrosion. Conforme cULus jusqu'à 35 kV et température homologuée de 90 °C.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit