Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AW - LAA4/0-38-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
forme de la section transversale - rond
adapté aux câbles Al/St - Oui
étanche sur la longueur - Oui
numéro d'identification - 29
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056857896
Réf. Sonepar
00156685789
Réf. Fournisseur
LAA4/0-38-30
Marque
Panduit
matériau:
aluminium
forme de la section transversale:
rond
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Oui
numéro d'identification:
29
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
long
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
La cosse pour connecteur de compression en aluminium LAA4/0-38-30 à un trou est fabriquée à partir d'aluminium à paroi épaisse et à haute conductivité avec un fût intégré pour les environnements hostiles. Les fûts à codage couleur sont marqués avec des numéros d'index de matrice Panduit et concurrents spécifiés pour une sélection adéquate de matrice de sertissage. Préremplis en usine avec un composé de jointure et étamés pour inhiber la corrosion. Conforme cULus jusqu'à 35 kV et température homologuée de 90 °C.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


