Non retournable

Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 750 kc - LAA750-58-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 750 kc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - rouge

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.87

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983910755

Réf. Sonepar

00156091075

Réf. Fournisseur

LAA750-58-1

Marque

Panduit

matériau:

aluminium

couleur:

rouge

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

15.87

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Non

numéro d'identification:

125

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Oui

pays de fabrication:

INDE

Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 750 kc

Les Atouts de l'article:

Aluminium, corps long, Cosse One-trou.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit