Non retournable

Panduit - Aluminum Compression Lug, 2 Hole, 600 kc - LAB600-12-24F

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • forme de la section transversale - rond

  • plage étroite - Non

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056874619

Réf. Sonepar

00156687461

Réf. Fournisseur

LAB600-12-24F

Marque

Panduit

matériau:

aluminium

couleur:

noir

forme de la section transversale:

rond

plage étroite:

Non

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

2

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

pays de fabrication:

COLOMBIE

Aluminum Compression Lug, 2 Hole, 600 kc

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit