Panduit - Aluminum Compression Lug, 2 Hole, 750 kc - LAB750-12-20R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - rouge
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 13.4
étanche sur la longueur - Oui
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056775855
Réf. Sonepar
00156677585
Réf. Fournisseur
LAB750-12-20R
Marque
Panduit
matériau:
aluminium
couleur:
rouge
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
13.4
étanche sur la longueur:
Oui
numéro d'identification:
125
nombre de trous de fixation:
2
forme du manchon:
long
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
La cosse pour connecteur de compression en aluminium LAB750-12-20R à deux trous est fabriquée à partir d'aluminium à paroi épaisse et à haute conductivité avec un fût intégré pour les environnements hostiles. Les fûts à codage couleur sont marqués avec des numéros d'index de matrice Panduit et concurrents spécifiés pour une sélection adéquate de matrice de sertissage. Préremplis en usine avec un composé de jointure et étamés pour inhiber la corrosion. Conforme cULus jusqu'à 35 kV et température homologuée de 90 °C.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


