Panduit - Aluminum Compression Lug, Metric ,1 Hole - LAAM100-M10-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - blanc
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.53
plage étroite - Non
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833814
Réf. Sonepar
00156683381
Réf. Fournisseur
LAAM100-M10-30
Marque
Panduit
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.53
plage étroite:
Non
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Oui
numéro d'identification:
66
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
court
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


