Non retournable

Panduit - Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole - LAAM58-M8-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.92

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833876

Réf. Sonepar

00156683387

Réf. Fournisseur

LAAM58-M8-L

Marque

Panduit

matériau:

aluminium

couleur:

autre

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

7.92

plage étroite:

Non

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Oui

numéro d'identification:

50

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

court

pays de fabrication:

INDE

Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit