Panduit - Aluminum Compression Splice, Tin Plated, - SA4/0-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la section transversale - rond/en forme de secteur
section nominale Al réduite - 120 mm²
matériau - aluminium
section nominale cuivre - 120 mm²
raccordement à tige filetée en cuivre - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983912407
Réf. Sonepar
00156091240
Réf. Fournisseur
SA4/0-5
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond/en forme de secteur
section nominale Al réduite:
120 mm²
matériau:
aluminium
section nominale cuivre:
120 mm²
raccordement à tige filetée en cuivre:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
adapté aux câbles Al/St:
Oui
adapté aux câbles Aldrey:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
autre
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Épissure d'aluminium, type SA, étamée, 4/0 AWG.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


