Panduit - Aluminum Compression Splice, Tin Plated, - SA600-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la section transversale - rond
section nominale Al réduite - 300 mm²
matériau - aluminium
section nominale cuivre - 300 mm²
raccordement à tige filetée en cuivre - Non
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983912704
Réf. Sonepar
00156091270
Réf. Fournisseur
SA600-2
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond
section nominale Al réduite:
300 mm²
matériau:
aluminium
section nominale cuivre:
300 mm²
raccordement à tige filetée en cuivre:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Oui
adapté aux câbles Al/St:
Oui
adapté aux câbles Aldrey:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
autre
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
manchon de jonction cuivre aluminium, type sa.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


