Panduit - Aluminum Compression Splice, Tin Plated, - SA1/0-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre - Non
pour connexions résistant à la traction - Oui
adapté aux câbles Al/St - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056858091
Réf. Sonepar
00156685809
Réf. Fournisseur
SA1/0-L
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Oui
adapté aux câbles Al/St:
Oui
adapté aux câbles Aldrey:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
autre
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Epissure à compres. alu, étamée pour inhiber la corrosion, alu à paroi épaisse haute conduc., joint pré-rempli en usine et scellé avec fiche d'extr. mâle aisément extractible, n° d'index matrice Panduit et concurrents spé. marqués sur le corps pour bien sélec. la matrice de sertis., butée solide interne empêchant la sur-insertion du conducteur, homol. UL et cert. CSA à 35 KV, temp. nominale de 90°C lors du sertis. avec outils de sertis. Panduit et outils de sertis. et matrices concurrents spé.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


