Non retournable

Panduit - Aluminum Compression Splice, Tin Plated, - SA2-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

  • raccordement à tige filetée en cuivre - Non

  • pour connexions résistant à la traction - Oui

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056858121

Réf. Sonepar

00156685812

Réf. Fournisseur

SA2-C

Marque

Panduit

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

raccordement à tige filetée en cuivre:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Oui

adapté aux câbles Al/St:

Oui

adapté aux câbles Aldrey:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

série de tensions:

autre

pays de fabrication:

INDE

Aluminum Compression Splice, Tin Plated,

Les Atouts de l'article:

Epissure à compres. alu, étamée pour inhiber la corrosion, alu à paroi épaisse haute conduc., joint pré-rempli en usine et scellé avec fiche d'extr. mâle aisément extractible, n° d'index matrice Panduit et concurrents spé. marqués sur le corps pour bien sélec. la matrice de sertis., butée solide interne empêchant la sur-insertion du conducteur, homol. UL et cert. CSA à 35 KV, temp. nominale de 90°C lors du sertis. avec outils de sertis. Panduit et outils de sertis. et matrices concurrents spé.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit