Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 2 Barre - LAM2A1/0-14-6Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
matériau du conduit - aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RE - 70...2.5 mm²
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983592180
Réf. Sonepar
00156000142
Réf. Fournisseur
LAM2A1/0-14-6Y
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RE:
70...2.5 mm²
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
0
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La cosse mécanique étamée en aluminium à un trou et à deux fûts LAM2A1/0-14-6Y est conçue en alliage d'aluminium extrudé pour fournir des performances électriques et mécaniques optimales pour une large gamme de capacités d'accueil de câbles permettant de réduire les stocks au minimum. La visserie en acier ou aluminium plaqué fournit un contact électrique durable entre le conducteur et la cosse. Homologué UL et certifié CSA pour une utilisation jusqu'à 600 V et température homologuée UL à 90 °C.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


