Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 2 Barre - LAM2A250-38-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 6
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056878433
Réf. Sonepar
00156687843
Réf. Fournisseur
LAM2A250-38-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.5
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
6
taille d'AWG max.:
250 kcmil
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


