Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 2 Barre - LAM2LB1000-12-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983325832
Réf. Sonepar
00156332583
Réf. Fournisseur
LAM2LB1000-12-3
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
Les Atouts de l'article:
Aluminium, deux corps, deux perçage connecteur plage de Raccordement, type LAM2B.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


