Non retournable

Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 3 Barre - LAM3B1/0-38-6Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 12

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983592890

Réf. Sonepar

00156000154

Réf. Fournisseur

LAM3B1/0-38-6Y

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.5

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

12

taille d'AWG max.:

0

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 3 Barre

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous, trois conducteurs, aluminium, type LAM3B, dimensions et espacement de trou NEMA, #12 - 1/0 AWG, trou de goujon 3/8 (9,5mm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit