Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 3 Barre - LAM3B2-14-6Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 14
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983592906
Réf. Sonepar
00156000155
Réf. Fournisseur
LAM3B2-14-6Y
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
2
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse en aluminium à deux trous et trois fûts, type LAM3B, dimensions et espacement de trou NEMA, #14 - #2 AWG, trou de goujon 1/4 (6,4mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


