Non retournable

Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 3 Barre - LAM3LB600-12-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 3 Barre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983325849

Réf. Sonepar

00156332584

Réf. Fournisseur

LAM3LB600-12-1

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

2

taille d'AWG max.:

600 kcmil

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 3 Barre

Les Atouts de l'article:

Cosse en aluminium à deux trous et trois fûts, type LAM3B, dimensions et espacement de trou NEMA, #2 AWG - 600 kcmil, trou de goujon 1/2 (12,7 mm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit