Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 4 Hole, 3 Barre - LAM3LD1000-121Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 500 kcmil
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983630127
Réf. Sonepar
00156363012
Réf. Fournisseur
LAM3LD1000-121Y
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
500 kcmil
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Aluminium, avec trois Canon double jeu vis, quatre trous plage de Raccordement connecteur, type LAM3D.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


