Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 4 Hole, 4 Barre - LAM4D250-12-1Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983595006
Réf. Sonepar
00156000167
Réf. Fournisseur
LAM4D250-12-1Y
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
6
taille d'AWG max.:
250 kcmil
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse en aluminium à quatre trous et quatre fûts, type LAM4D, dimensions et espacement de trou NEMA, #6 AWG - 250 kcmil, trou de goujon 1/2 (12,7 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


