Non retournable

Panduit - AR4P Adjustable Top Cap 30"- 36", Black - AR4PATC

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 528.9 mm

  • longueur - 914 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056900585

Réf. Sonepar

00156690058

Réf. Fournisseur

AR4PATC

Marque

Panduit

largeur de la partie supérieure:

528.9 mm

longueur:

914 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

8.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

AR4P Adjustable Top Cap 30"- 36", Black

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit