Panduit - AR4P Adjustable Top Cap 30"- 36", White - AR4PATCWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 528.9 mm
longueur - 914 mm
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056900592
Réf. Sonepar
00156690059
Réf. Fournisseur
AR4PATCWH
Marque
Panduit
largeur de la partie supérieure:
528.9 mm
longueur:
914 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
épaisseur de matériau:
8.6 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


