Panduit - Attache avec support aérien 11,4x142mm;polypropylène;Noir U.V;Cdt.100 - AST10-5-C100

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache avec support aérien 11,4x142mm;polypropylène;Noir U.V;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 11.4 mm

  • longueur de bande - 142 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983601028

Réf. Sonepar

00156060102

Réf. Fournisseur

AST10-5-C100

Marque

Panduit

largeur de bande:

11.4 mm

longueur de bande:

142 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

grille à fente

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

334 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Attache avec support aérien 11,4x142mm;polypropylène;Noir U.V;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Le soutien aérien en noir avec une entretoise intégrée de 1/2"(12,7 mm) pour les applications de torons de soutien est en polypropylène résistant aux intempéries. Il mesure 5,6"de long et 0,45" de large (142 x 11,4 mm), présente un style de verrouillage libérable et peut supporter un diamètre de faisceau maximum de 1,0"(25,4 mm). Ce produit est conçu pour les environnements extérieurs et est vendu par paquets de 100 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit