Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Attache diamètre fixe 12,7mm;largeur 12,7mm;vis M5;Noir UV;Cdt.100 - CCH50-S10-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache diamètre fixe 12,7mm;largeur 12,7mm;vis M5;Noir UV;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • diamètre - 12.7...12.7 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983565689

Réf. Sonepar

00156000787

Réf. Fournisseur

CCH50-S10-C0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

diamètre:

12.7...12.7 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Oui

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Attache diamètre fixe 12,7mm;largeur 12,7mm;vis M5;Noir UV;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 0,50" (12,7 mm), noir, conditionnement standard.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit