Panduit - Attache diamètre fixe 20,1mm;largeur 12,7mm;vis M5;Noir UV;Cdt.100 - CCH81-S10-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 20.6 mm
diamètre - 20.57...20.57 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983555352
Réf. Sonepar
00156000792
Réf. Fournisseur
CCH81-S10-C0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
20.6 mm
diamètre:
20.57...20.57 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Oui
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


