Panduit - Attache diamètre fixe 3,2mm;largeur 12,7mm;vis M5;Naturel;Cdt.100 - CCH12-S10-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache diamètre fixe 3,2mm;largeur 12,7mm;vis M5;Naturel;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3.1 mm

  • diamètre - 3.04...3.04 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983600052

Réf. Sonepar

00156060005

Réf. Fournisseur

CCH12-S10-C

Marque

Panduit

diamètre nominal:

3.1 mm

diamètre:

3.04...3.04 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Attache diamètre fixe 3,2mm;largeur 12,7mm;vis M5;Naturel;Cdt.100

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit