Panduit - Attache diamètre fixe 3,2mm;largeur 9,4mm;vis M4;Noir UV;Cdt.1000 - CCS12-S8-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3.1 mm
diamètre - 3.04...3.04 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983598359
Réf. Sonepar
00156059835
Réf. Fournisseur
CCS12-S8-M0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
3.1 mm
diamètre:
3.04...3.04 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Oui
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à diamètre fixe, vis #8 (M4), faisceau 0,12" (3,2 mm), noir, conditionnement en vrac.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


