Panduit - Attache diamètre fixe 6,4mm;largeur 9,4mm;vis M4;Noir UV;Cdt.100 - CCS25-S8-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 6.3 mm
diamètre - 6.3...6.3 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983548934
Réf. Sonepar
00156000797
Réf. Fournisseur
CCS25-S8-C0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
6.3 mm
diamètre:
6.3...6.3 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Oui
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


