Panduit - Attache par Vis M3;Réglable et détachable;diamètre de 4,8 à 17,5mm;Gris;Cdt.25;P - ARC.68-S6-Q14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 17.3 mm
diamètre - 4.8...17.3 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983588824
Réf. Sonepar
00156058882
Réf. Fournisseur
ARC.68-S6-Q14
Marque
Panduit
diamètre nominal:
17.3 mm
diamètre:
4.8...17.3 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Pince amovible Clincher™ réglable, vis #6 (M3), faisceau de 4,8 mm - 17,5 mm (0,19" -0,69"), gris, conditionnement standard.


