Panduit - Attache pour cable plat fixation vis M3;largeur câble plat: 50,8 mm ; Cdt.100 - FCM2-S6-C14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 50.8...50.8 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983593569
Réf. Sonepar
00156059356
Réf. Fournisseur
FCM2-S6-C14
Marque
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
50.8...50.8 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Les clips pour câble plat FCM2-S6-C14 Panduit disposent d'une conception fine et maintiennent les fils, les câbles et les tuyaux. Ils peuvent être utilisés avec les câbles plats de toute largeur jusqu'à une hauteur d'empilement maximale de 4,3 mm. La base de montage large offre une force de liaison élevée ou peut être vissée avec une vis n° 6 (M3). Ils mesurent 50,8 mm de large et sont conçus pour les environnements intérieurs. En PVC, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


