Panduit - Attache pour cable plat fixation vis M3;largeur câble plat: 50,8 mm;PVC;Cdt.100 - FCH2-S6-C14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983722303
Réf. Sonepar
00156072230
Réf. Fournisseur
FCH2-S6-C14
Marque
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


