Panduit - Attache pour cable plat fixation vis M3;largeur câble: 30,5 mm;PA 6.66.6;Gris;Cd - FCM1.2-S6-C14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 30.48...30.48 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983590094
Réf. Sonepar
00156059009
Réf. Fournisseur
FCM1.2-S6-C14
Marque
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
30.48...30.48 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Les clips pour câble plat FCM1.2-S6-C14 Panduit disposent d'une conception fine et maintiennent les fils, les câbles et les tuyaux. Ils peuvent être utilisés avec les câbles plats de toute largeur jusqu'à une hauteur d'empilement maximale de 4,3 mm. La base de montage large offre une force de liaison élevée ou peut être vissée avec une vis n° 6 (M3). Ils mesurent 30,5 mm de large et sont conçus pour les environnements intérieurs. En PVC, de coloris naturel et disponibles en pack de 100 unités.





