Panduit - Bande continue adhésive en cassette; haut.6,1mm, pour repérage bloc de jonction; - T024X000FJC-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 7.6 m
largeur de bande - 6.1 mm
résistant à la chaleur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983353095
Réf. Sonepar
00156035309
Réf. Fournisseur
T024X000FJC-BK
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
7.6 m
largeur de bande:
6.1 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Noir sur blanc, bande polyoléfine, étiquette pour bornier. Largeur : 0,24".
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


