Panduit - Bande continue adhésive en cassette; hauteur 25,4mm; longueur 7,6m; Vinyle; encr - T100X000VWC-WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bande continue adhésive en cassette; hauteur 25,4mm; longueur 7,6m; Vinyle; encr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - blanc

  • couleur de bande - rouge

  • longueur de bande - 7.6 m

  • largeur de bande - 25.4 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983357833

Réf. Sonepar

00156035783

Réf. Fournisseur

T100X000VWC-WH

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

blanc

couleur de bande:

rouge

longueur de bande:

7.6 m

largeur de bande:

25.4 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

COSTA RICA

Bande continue adhésive en cassette; hauteur 25,4mm; longueur 7,6m; Vinyle; encre blanche sur fond rouge; pour étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit