🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Bande continue adhésive en cassette; hauteur 25,4mm; longueur 7,6m; Vinyle; encr - T100X000VXC-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bande continue adhésive en cassette; hauteur 25,4mm; longueur 7,6m; Vinyle; encr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - jaune

  • longueur de bande - 7.6 m

  • largeur de bande - 25.4 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983357840

Réf. Sonepar

00156035784

Réf. Fournisseur

T100X000VXC-BK

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

jaune

longueur de bande:

7.6 m

largeur de bande:

25.4 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

Bande continue adhésive en cassette; hauteur 25,4mm; longueur 7,6m; Vinyle; encre noire sur fond jaune; pour étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La cassette à ruban continu T100X000VXC-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. La cassette d'étiquettes contient un dispositif de mémoire intégré pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende utilisée ainsi que le nombre d'étiquettes restantes dans la cassette. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 25,4 mm × 7,6 m. Coloris noir sur jaune. 1 cassette par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit