Panduit - Bande continue adhésive en rouleau; jaune; hauteur 50,8mm; longueur 30,5m; pour - T200X000VX1Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - autre
couleur de bande - jaune
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 50.8 mm
résistant à la chaleur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983573851
Réf. Sonepar
00156057385
Réf. Fournisseur
T200X000VX1Y
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
autre
couleur de bande:
jaune
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
50.8 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le ruban d'identification imprimable continu T200X000VX1Y est idéal pour l'identification et la signalisation de sécurité. L'utilisation d'un ruban en résine est recommandée. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 50,8 mm x 30,5 m. Coloris : jaune. 1 rouleau par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


