Panduit - Bande continue adhésive en rouleau; rouge; hauteur 101,6mm; longueur 30,5m; pour - T400X000VW1Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - autre
couleur de bande - rouge
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 101.6 mm
résistant à la chaleur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983574537
Réf. Sonepar
00156057453
Réf. Fournisseur
T400X000VW1Y
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
autre
couleur de bande:
rouge
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
101.6 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le ruban d'identification imprimable continu T400X000VW1Y est idéal pour l'identification et la signalisation de sécurité. L'utilisation d'un ruban en résine est recommandée. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 101,6 mm x 30,5 m. Coloris rouge. 1 rouleau par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


