Panduit - Bande continue adhésive en rouleau; rouge; hauteur 50,8mm; longueur 30,5m; pour - T200X000VW1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bande continue adhésive en rouleau; rouge; hauteur 50,8mm; longueur 30,5m; pour

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - autre

  • couleur de bande - rouge

  • longueur de bande - 30.5 m

  • largeur de bande - 50.8 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983573820

Réf. Sonepar

00156057382

Réf. Fournisseur

T200X000VW1Y

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

autre

couleur de bande:

rouge

longueur de bande:

30.5 m

largeur de bande:

50.8 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bande continue adhésive en rouleau; rouge; hauteur 50,8mm; longueur 30,5m; pour imprimante TDP43ME/E et encre résine; Cdt.1 rouleau

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit