Panduit - Barbed Ties on Reel - Use With PAT1M Too - BT1M-XMR30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 102 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
10000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983390618
Réf. Sonepar
00156339061
Réf. Fournisseur
BT1M-XMR30
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
102 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
133 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers crantés moulés en continu BT1M-XMR30 Panduit assurent une alimentation constante, une productivité élevée et des temps d'arrêt réduits grâce au nombre inférieur de changements de bobine. Le verrouillage cranté en acier inox avec résistance à l'arrachement en boucle élevée offre une plus grande fiabilité. Diamètre miniature, colliers de 102 mm, utilisation avec l'outil PAT1M4.0-BT. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et en packages de 5 000 colliers par bobine.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


